| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-214413114242 Herst.-Nr.: 214413114242 EAN/GTIN: 840283912252 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Monarch Case für das Samsung Galaxy S24+ P/N: 214413114242 Material/Farbe: Carbon Fiber Das unverzichtbare und robuste Schutzgehäuse ist mit erstklassigen Materialien für erstklassigen Schutz ausgestattet. Es besteht aus 5 Schichten: einem stoßfesten Kern, einem unverwechselbaren Rahmen mit einer Schicht aus Kohlefaser, einer Scherplatte aus Polycarbonat, legierten Metallteilen und einer stoßfesten Gummiumrandung. Die kompromisslose und klassische Urban Armor Gear DNA, die für noch mehr Leistung sorgt.Features: - Bis zu 6m Fallschutz
- Premium Materialien
- Handgefertigte, federleichte Konstruktion
- Extrem robustes Case mit 5 Schutzschichten und stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- TPU mit antimikrobiellen Eigenschaften
- Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Erfüllt doppelt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität: Samsung Galaxy S24+ Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S24+ | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU, PC, Carbon | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelloses Aufladen: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Galaxy S24+ Case, Galaxy S24+ Hülle, Galaxy S24+ Schutzhülle, Hülle, Galaxy S24+ Huelle, Samsung, samsung galaxy, galaxy, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, Carbon |
| | |
| |