Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Monarch Case Samsung Galaxy S24 Ultra Case carbon fiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-214415114242
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     214415114242
EAN/GTIN:
     840283912306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Urban Armor Gear Monarch Case für das Samsung Galaxy S24 Ultra
P/N: 214415114242
Material/Farbe: Carbon Fiber

Das unverzichtbare und robuste Schutzgehäuse ist mit erstklassigen Materialien für erstklassigen Schutz ausgestattet. Es besteht aus 5 Schichten: einem stoßfesten Kern, einem unverwechselbaren Rahmen mit einer Schicht aus Kohlefaser, einer Scherplatte aus Polycarbonat, legierten Metallteilen und einer stoßfesten Gummiumrandung. Die kompromisslose und klassische Urban Armor Gear DNA, die für noch mehr Leistung sorgt.

Features:

  • Bis zu 6m Fallschutz
  • Premium Materialien
  • Handgefertigte, federleichte Konstruktion
  • Extrem robustes Case mit 5 Schutzschichten und stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • TPU mit antimikrobiellen Eigenschaften
  • S Pen Öffnung (für das Mitführen des Samsung S Pen)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Erfüllt doppelt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU, PC, Carbon
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Galaxy S24 Ultra Case, Galaxy S24 Ultra Hülle, Galaxy S24 Ultra Schutzhülle, Hülle, Galaxy S24 Ultra Huelle, Samsung, samsung galaxy, galaxy, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, Carbon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.