| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CE8PG-214418113940 Herst.-Nr.: 214418113940 EAN/GTIN: 840283912405 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Urban Armor Gear Metropolis LT Case mit Magnet-Modul für das Samsung Galaxy S24 P/N: 214418113940 Material/Farbe: Kevlar Schwarz Die Metropolis Lite-Serie wurde entwickelt, um Ihr Gerät in allen Lebenslagen zu schützen. Gefertigt mit einem starken TPU-Rahmen und einem stoßabsorbierenden inneren Stoßfänger. Geformte Ecken für verstärkten Fallschutz. Starkes integriertes Magnet-Modul für magnetische Ladekompatibilität, einschließlich MagSafe. Komplettiert mit einer Einlage aus branchenführendem DuPont Kevlar®-Material. Funktionalität und Schutz in perfekter Harmonie. Features: - Bis zu 5,5m Fallschutz
- Dupont Kevlar® Material im Inlay verarbeitet
- Eingebautes Magnet-Modul
- Hergestellt aus 50% recylten Materialien
- Federleichte Konstruktion mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt vor Kratzern und Beschädigungen
- Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität: Samsung Galaxy S24 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S24 | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU, Kevlar | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelloses Aufladen: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | MagSafe-kompatibel: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle uag, Galaxy S24 Case, Galaxy S24 Hülle, Galaxy S24 Schutzhülle, Hülle, Galaxy S24 Huelle, Samsung, samsung galaxy, galaxy, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, Kevlar, MagSafe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |