Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Civilian Case Samsung Galaxy S24+ Case schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-214438114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     214438114040
EAN/GTIN:
     840283912757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Urban Armor Gear Civilian Case für das Samsung Galaxy S24+
P/N: 214438114040
Farbe: Schwarz

Der perfekte Begleiter für moderne Abenteurer. Das schlanke Design und die robuste Konstruktion bieten ultimativen Schutz für Ihr Smartphone. Konstruiert mit einer co-molded, ultraleichten Hülle und einem stoßdämpfenden, weichen Kern mit stoßfesten Dämpfern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihr Smartphone sicher aufbewahren, wo auch immer Ihre Abenteuer Sie hinführen.

Features:

  • Bis zu 6m Fallschutz
  • Stoßfeste Dämpfer
  • Federleichte Verbundkonstruktion
  • Stoßabsorbierender weicher Kern
  • Schlankes, unauffälliges Design
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24+
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24+
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU, PC, PP
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle uag, Galaxy S24+ Case, Galaxy S24+ Hülle, Galaxy S24+ Schutzhülle, Hülle, Galaxy S24+ Huelle, Samsung, samsung galaxy, galaxy, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.