Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Civilian Case Samsung Galaxy S24 Ultra Case olive drab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-214439117272
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     214439117272
EAN/GTIN:
     840283912788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Urban Armor Gear Civilian Case für das Samsung Galaxy S24 Ultra
P/N: 214439117272
Farbe: Olive Drab

Der perfekte Begleiter für moderne Abenteurer. Das schlanke Design und die robuste Konstruktion bieten ultimativen Schutz für Ihr Smartphone. Konstruiert mit einer co-molded, ultraleichten Hülle und einem stoßdämpfenden, weichen Kern mit stoßfesten Dämpfern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihr Smartphone sicher aufbewahren, wo auch immer Ihre Abenteuer Sie hinführen.

Features:

  • Bis zu 6m Fallschutz
  • Stoßfeste Dämpfer
  • Federleichte Verbundkonstruktion
  • Stoßabsorbierender weicher Kern
  • Schlankes, unauffälliges Design
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • S Pen Öffnung (für das Mitführen des Samsung S Pen)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Etui-Typ:
Cover
Material:
TPU, PC, PP
Produktfarbe:
Grün
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle uag, mobiltelefon hülle, Galaxy S24 Ultra Case, Galaxy S24 Ultra Hülle, Galaxy S24 Ultra Schutzhülle, Hülle, Galaxy S24 Ultra Huelle, Samsung, samsung galaxy, galaxy, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.