Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Ascend Trifold Case Apple iPad 10,2" (2021 - 2019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-3C02190560403
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     3C02190560403
EAN/GTIN:
     4894240181300
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör case
ipad zubehör
ESR Ascend Trifold Case für das Apple iPad 10,2" (2021 - 2019)
P/N: 3C02190560403
Farbe: Schwarz (Transparent)

Die perfekte Balance aus Schutz, Leichtigkeit und Standfestigkeit, für mehr Produktivität und Spaß.

Umfangreicher Schutz
Die iPad Hülle ist mit einer robusten Rückschale versehen, damit dein iPad bei einem Sturz nicht beschädigt wird.

Zwei Standmodi
Nutze dank des Trifold-Frontcovers zwei unterschiedliche Standpositionen: der hohe Winkel eignet sich für deine Lieblingsshows, der niedrige bietet dir eine solide Oberfläche, um mit deinem Apple Pencil zu schreiben.

Automatische Ruhe-/Wachfunktion
Sorgt für zuverlässigen und schnellen Ablauf der Ruhe-/Wachfunktion beim Öffnen und Schließen des Covers, damit du jede Sekunde deines Akkus sinnvoll nutzen kannst.

Features:

  • Rückschale und Frontabdeckung schützen jeden Zentimeter deines iPads
  • Zwei Standmodi - Die magnetische dreifach gefaltete Abdeckung lässt sich zum Betrachten oder Schreiben leicht in einen stabilen Ständer falten
  • Kratzfest
  • Kameraschutz
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Leicht zu drückende Tasten
Kompatibilität:
Apple iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad 10,2" (2021 - 2019)
Etui-Typ:
Folio
Material:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: iPad 10, 2" (2021 - 2019) Hülle, 2" (2021 - 2019) Schutzhülle, 2" (2021 - 2019) Case, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet, tablet cover, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2022, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.