Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Rebound Pencil Case Apple iPad 10,2" (2021 - 2019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-3C02190600103
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     3C02190600103
EAN/GTIN:
     4894240181317
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör pencil
ipad zubehör
ESR Rebound Pencil Case für das Apple iPad 10,2" (2021 - 2019)
P/N: 3C02190600103
Farbe: Schwarz

Schütze dein iPad und deinen Apple Pencil in einem speziellen Steckplatz.

Eingebauter Stifthalter
Bewahre deinen Apple Pencil sicher im schützenden Pencil-Steckplatz auf, um sicherzustellen, dass er frei von Kratzern bleibt und immer zur Hand ist, wenn es an der Zeit ist, etwas zu kreieren.

Weiche Rückschale
Hergestellt aus flexiblem, stoßdämpfendem Polymer, das dein Tablet vor Stürzen und Stößen schützt und gleichzeitig einen bequemen, rutschfesten Griff bietet und sicherstellt, dass sich deine Hülle leicht an- und abbringen lässt.

Zwei Standmodi
Klappe die Abdeckung einfach in einen stabilen Ständer in einem bequemen Winkel, um deine Lieblingssendungen nachzuholen oder Notizen mit deinem Apple Pencil zu machen.

Auto Sleep/Wake
Funktioniert nahtlos mit der automatischen Sleep/Wake-Funktion deines iPads, indem du dein Display beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung sofort ein- oder ausschaltest, um die Akkulaufzeit zu maximieren und du länger deiner Arbeit nachgehen kannst.

Features:

  • Eingebauter Stifthalter für deinen Apple Pencil oder Stylus
  • Rückschale und Frontabdeckung schützen jeden Zentimeter deines iPads
  • Zwei Standmodi - Die magnetische dreifach gefaltete Abdeckung lässt sich zum Betrachten oder Schreiben leicht in einen stabilen Ständer falten
  • Dünn und leicht
  • Kratzfest
  • Kameraschutz
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Leicht zu drückende Tasten
Kompatibilität:
Apple iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad 10,2" (2021 - 2019)
Etui-Typ:
Folio
Material:
TPU, PC, PU,
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: iPad 10, 2" (2021 - 2019) Hülle, 2" (2021 - 2019) Schutzhülle, 2" (2021 - 2019) Case, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet, tablet cover, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2022, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.