| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-3C07200210302 Herst.-Nr.: 3C07200210302 EAN/GTIN: 4894240190364 |
| | |
|
| | |
| ESR HaloLock Magnetic Qi2 Wireless Car Charger / MagSafe kompatibles Auto Ladegerät mit Halterung für Lüftungsschlitze oder gerade Oberflächen P/N: 3C07200210302 Farbe: Schwarz Magnetisches kabelloses Qi2 Autoladegerät (HaloLock), Leistung der nächsten Generation für deine Fahrt mit modernster Qi2 Technologie.
Features: - 15W Schnellladung für iPhones
- Starke Magnete sichern dein Handy auch auf den rauesten Straßen
- Sofortige Montage und Aufladung von MagSafe direkt am Ort und zum Mitnehmen
- Kompatibel mit 99% aller Automodelle
- Das Laden mit 15W ist nur über den USB-C Anschluss möglich
- USB-C Kabel im Lieferumfang
- Offizielle "Qi2" Zertifizierung
Kompatibilität:Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max MagSafe- und HaloLock™-Hüllen und Standardhüllen mit dem HaloLock™ Universal Ring und MagSafe kompatible Schutzhüllen Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | KFZ-Handyhalterung | Passend für: | Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max mit MagSafe-Hüllen, sonstige Magnethüllen | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellose Ladefunktion:: | Ja | Anschluss: | USB-C | Gerätemontagetyp: | Lüftungsschlitz | Schnellladetechnik: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magsafe, Kontaktlos, induktion, induktionsladen, Kabelloses Aufladen, Handy laden, Smartphone laden, Ladestation, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, auto handyhalterung, kabellos laden, induktiv laden, ESR, Halolock |
| | |
| |