Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Edge Hardshell Case Apple MacBook Pro 14" (2024 - 2021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     CE8PG-INMB200753-CLR
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB200753-CLR
EAN/GTIN:
     650450074948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Incase Edge Hardshell Case für das Apple MacBook Pro 14,2"
P/N: IINMB200753-CLR
Farbe: Transparent

Schützt und personalisiert Ihr MacBook. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante Design bietet einen anspruchsvollen Style und wird durch die rutschfesten Gummifüße abgerundet.

Features:
  • Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
  • Neues, elegantes Rahmen / Fenster Design
  • Umfangreicher Schutz vor Kratzern und Stößen bei weiterhin perfektem Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse und LEDs
  • Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
Kompatibilität:
Apple MacBook Pro 14,2" (M1/Pro/Max 2021, M2/Pro/Max 2022, M3/Pro/Max 2023, M4/Pro/Max 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro 14" (2024 - 2021)
Etui-Typ:
Backcover
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop-tasche, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Cover, Macbookcover, Business-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.