Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 10 x 20 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-11554
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11554
EAN/GTIN:
     4014855012879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 10 x 20 mm Korn 150
Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
150
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Breite:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandring korn 150, klingspor schleifhülsen, schleifhülse 22x20mm, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3573*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4473*
€ 0,53229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14843
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.