Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 15 x 30 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-11567
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11567
EAN/GTIN:
     4014855030538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Klingspor CS 310 X Schleifhülsen 15 x 30 mm Korn 80
Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
80
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Breite:
30 mm
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, schleifhülse p 80, klingspor schleifhülsen, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,81*
€ 25,81*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,43*
€ 43,30*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 41,96*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.