Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 x 30 x 21 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-12000
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12000
EAN/GTIN:
     4014855027996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 x 30 x 21 mm Korn 40
Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich feinste Oberflächen mit geringer Rautiefe erzielen. Das gleichmäßige Schliffbild entsteht, weil ständig frisches unbenutztes Schleifkorn zum Einsatz kommt. Dank seines Aufbaus aus Lamellen passt sich das Schleifmoprad SM 611 jeder Oberflächenstruktur an. Es kann daher sowohl für den Flächenschliff gerader als auch für gewölbte Bauteile verwendet werden. Die sichere und zentrische Aufspannung des Schleifmoprads auf der Maschinenwelle gewährleistet Klingspor durch den zusätzlichen Spanndeckel SMD 612. SM 611 ist in vielen verschiedenen Körnung für grobe bis feine Schleifarbeiten erhältlich. Je nach Durchmesser kann das Schleifmoprad auf Geradschleifern, Biegsamen Wellen, Schleifböcken und stationären Maschinen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Körnung:
40
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
21 mm
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, fächerschleifer 100x30, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 20,50*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,10*
€ 82,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 82,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 69,43*
€ 89,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 96,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14821
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.