Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-12075
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12075
EAN/GTIN:
     4014855028078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40
Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich feinste Oberflächen mit geringer Rautiefe erzielen. Das gleichmäßige Schliffbild entsteht, weil ständig frisches unbenutztes Schleifkorn zum Einsatz kommt. Dank seines Aufbaus aus Lamellen passt sich das Schleifmoprad SM 611 jeder Oberflächenstruktur an. Es kann daher sowohl für den Flächenschliff gerader als auch für gewölbte Bauteile verwendet werden. Die sichere und zentrische Aufspannung des Schleifmoprads auf der Maschinenwelle gewährleistet Klingspor durch den zusätzlichen Spanndeckel SMD 612. SM 611 ist in vielen verschiedenen Körnung für grobe bis feine Schleifarbeiten erhältlich. Je nach Durchmesser kann das Schleifmoprad auf Geradschleifern, Biegsamen Wellen, Schleifböcken und stationären Maschinen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
5800 1/min
Körnung:
40
Scheibendurchmesser:
165 mm
Bohrungsdurchmesser:
43.1 mm
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, klingspor fächerschleifer korn 40, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14823
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.