Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 X Bänder 100 x 915 mm Korn 240 F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-128755
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     128755
EAN/GTIN:
     4014855059973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Klingspor LS 309 X Bänder 100 x 915 mm Korn 240 F5
Auf der reißfesten Baumwollunterlage des LS 309 X ist für einen hohen Materialabtrag hartes Korund-Schleifkorn in dichter Streuung mit Vollkunstharz-Bindung aufgebracht. Das Schleifband LS 309 X wird unter anderem in der Metallbearbeitungsindustrie, in der Holzindustrie und im Handwerk eingesetzt. In der Holzindustrie dient es vor allem dem Flächenschliff von Hartholz. Bei der Metallbearbeitung kann es dank der verschiedenen Korngrößen, die Klingspor anbietet, für den Grob- und Feinschliff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
240
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
915 mm
Breite:
100 mm
Art der Bandverschlussform:
Überlappte Verbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
ohne Kornzone
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband 100x915mm korn 240, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 240, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,56*
€ 38,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 40,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,10*
€ 41,91*
7 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.