Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor GK 555 Gummikörper 13 x 25 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14845
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14845
EAN/GTIN:
     4014855013159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Klingspor GK 555 Gummikörper 13 x 25 x 6 mm
Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen
Weitere Informationen:
Form:
zylindrisch
Kopfdurchmesser:
13 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, klingspor schleifhülsen, schleifbandkörper, schleifhülsen 25 x25mm, Gummiträger, Schleifhülsenhalter, Schleifkappenträger, Schleifkörper, Schleifpapierhalter, Gummikörper
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.