Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor GK 555 Gummikörper 45 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14851
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14851
EAN/GTIN:
     4014855013227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Klingspor GK 555 Gummikörper 45 x 30 x 6 mm
Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen
Weitere Informationen:
Form:
zylindrisch
Kopfdurchmesser:
45 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandkörper, Gummiträger, Schleifhülsenhalter, Schleifkappenträger, Schleifkörper, Schleifpapierhalter, Gummikörper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.