Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HK 100 Handklotz 68 x 118 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-185320
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     185320
EAN/GTIN:
     4014855027613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor HK 100 Handklotz 68 x 118 x 40 mm
Vorteile: Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Streifen in 70 x 125 mm - Kletthaftend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
118 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
40 mm
Mit Handgriff:
Ja
Schleifmittelbefestigung:
kleben/kletten
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, klingspor handschleifklotz, gummi schleifklotz, Diamant-Handschleifklotz, Handklotz, Schleifblock Kork, Schleifbrett, Schleiffix-Handklotz, Schleifklotz/Schleifbrett, Schleifpapierklotz/Schleifbrett, Stielschleifer, Zubehör für Schleifpapier, Handklotz, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.