Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-236442
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     236442
EAN/GTIN:
     4014855070411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
aufnahmeschaft bohrkronen
Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant 115 mm
Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U
Weitere Informationen:
Maschinenaufnahme:
Sechskant (hexagonal)
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Gewindeanschluss:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Werkzeugaufnahme:
M16
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Aufnahmeschaft, Aufnahmeschaft für Bohrkrone, Aufnahmeschaft für Bohrkronen, Bohrwerkzeug, Halter, Schaft, Schaftverlängerung, Verlängerung, Zylinderschaftaufnahme, Adaptersatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.