Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 50 x 43,1 mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2482
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2482
EAN/GTIN:
     4014855062584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 50 x 43,1 mm Korn 180
Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
2450 1/min
Körnung:
180
Scheibendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
43.1 mm
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer klingspor, fächerbürste, fächerschleifer p180, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.