Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCW 600 Vliesmopräder Kombination 165 x 50 x 43,1 mm Korn 180 Very Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258912
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258912
EAN/GTIN:
     4014855089925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCW 600 Vliesmopräder Kombination 165 x 50 x 43,1 mm Korn 180 Very Fine
Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Max. Drehzahl:
3700 1/min
Körnung:
180
Scheibendurchmesser:
165 mm
Bohrungsdurchmesser:
43.1 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, klingspor schleifvliesrad, polierschleifkörper, fächerschleifer p180, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Kombi-Vliesmoprad
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14823
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.