Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Coarse Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258920
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258920
EAN/GTIN:
     4014855090006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Coarse Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerbürste 60x30, klingspor schleifvliesrad, schleifstift, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Vlies-Stiftmop
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.