Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Medium Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258921
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258921
EAN/GTIN:
     4014855090013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Medium Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerbürste 60x30, klingspor schleifvliesrad, schleifstift, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Vlies-Stiftmop
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.