Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Very Fine Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258922
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258922
EAN/GTIN:
     4014855090020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Very Fine Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerbürste 60x30, klingspor schleifvliesrad, schleifstift, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Vlies-Stiftmop
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.