Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 80 x 50 x 6 mm Korn 100 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258945
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258945
EAN/GTIN:
     4014855090259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 80 x 50 x 6 mm Korn 100 Medium
Der Kombi-Vliesmopstift NCS 600 bietet wegen seiner Kombination von Lamellen mit Korund-Korn und Lamellen aus Schleifvlies lange gleichbleibend gute Ergebnisse. Das Resultat ist ein gewisser Abtrag bei gleichzeitigem feinen Oberflächen-Finish in einem Arbeitsschritt. Das Produkt kann auf einem Geradschleifer, einer biegsamen, an einen stationären Motor angeschlossenen Welle sowie in Bohrmaschinen verwendet werden. Klingspor bietet den Kombi-Vliesmopstift mit verschiedenen Körnungen für grobe und feine Schleifaufgaben sowie in unterschiedlichen Größen für die Arbeit an großen und kleinen Werkstücken an.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Durchmesser:
80 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
100
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer klingspor 80x50x6, fächerbürste, fächerschleifer 80x50, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kombi-Vlies-Stiftmop
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.