Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-258951 Herst.-Nr.: 258951 EAN/GTIN: 4014855090310 |
| | |
|
| | |
| Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 100 x 50 x 6 mm Korn 240 Very Fine Der Kombi-Vliesmopstift NCS 600 bietet wegen seiner Kombination von Lamellen mit Korund-Korn und Lamellen aus Schleifvlies lange gleichbleibend gute Ergebnisse. Das Resultat ist ein gewisser Abtrag bei gleichzeitigem feinen Oberflächen-Finish in einem Arbeitsschritt. Das Produkt kann auf einem Geradschleifer, einer biegsamen, an einen stationären Motor angeschlossenen Welle sowie in Bohrmaschinen verwendet werden. Klingspor bietet den Kombi-Vliesmopstift mit verschiedenen Körnungen für grobe und feine Schleifaufgaben sowie in unterschiedlichen Größen für die Arbeit an großen und kleinen Werkstücken an. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Durchmesser: | 100 mm | Aufnahmeschaft: | 6 mm | Körnung: | 240 | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 6100 1/min | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,45* | € 22,75* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,93* | € 77,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 65,69* | € 82,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,06* | € 83,20* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 64,13* | € 83,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|