Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NRO 500 Vliesrollen 100 x 10000 mm Medium Siliziumkarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000353637
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     260365
EAN/GTIN:
     4014855094417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesrolle
Klingspor NRO 500 Vliesrollen 100 x 10000 mm Medium Siliziumkarbid
Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rolle
Kornart:
Siliciumcarbid
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad medium
Wasserfest:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Vliesrolle, wasserfest
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,73*
€ 40,68*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 40,72*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,90*
€ 40,72*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 31,51*
€ 41,52*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,85*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.