Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 50 x 43,1 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-2750
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2750
EAN/GTIN:
     4014855029464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 50 x 43,1 mm Korn 80
Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
2450 1/min
Körnung:
80
Scheibendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
43.1 mm
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, klingspor fächerschleifer k80, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 109,61*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 213,99*
6 Tage
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 214,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,89*
€ 218,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 188,56*
€ 237,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 219,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.