Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 80 Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-277020
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     277020
EAN/GTIN:
     4014855455782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 80 Gewinde M 14
Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Körnung:
80
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k.80 d.50xb.20mm, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Winkelschleifmop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.