Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 412 Quick change discs 50 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-295208
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295208
EAN/GTIN:
     4014855125579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 412 Quick change discs 50 mm Korn 40
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
40
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 52,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,67*
€ 81,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 83,24*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 71,23*
€ 92,72*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 80,49*
€ 100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.