Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 800 Quick change discs 50 mm Very Fine Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295415
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295415
EAN/GTIN:
     4014855123506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 800 Quick change discs 50 mm Very Fine Korund
Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
19100 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc aus SCM-Vlies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2031*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8545*
€ 2,20686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,7831*
€ 2,12189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7331*
€ 2,06239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7131*
€ 2,03859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6131*
€ 1,91959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5231*
€ 1,81249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2031*
€ 1,43169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.