Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 B Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Einfachverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295522
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295522
EAN/GTIN:
     4014855133017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Klingspor HF 100 B Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Einfachverzahnung
Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS Vorteile: Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderform mit Stirnverzahnung
Schneidstoff:
HM
Mit Schaft:
Ja
Fräsdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Verzahnung:
einfach
Arbeitslänge:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopfform nach DIN 8032:
ZYA-S
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, klingspor frässtift, Hartmetall Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.