Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser 16 x 25 x 6 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295621
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295621
EAN/GTIN:
     4014855132027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser 16 x 25 x 6 mm Kreuzverzahnung
Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinder
Schneidstoff:
HM
Mit Schaft:
Ja
Fräsdurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Verzahnung:
Kreuz
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Kopfform nach DIN 8032:
ZYA
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, klingspor frässtift, Hartmetall Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.