Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-296114 Herst.-Nr.: 296114 EAN/GTIN: 4014855127092 |
| | |
|
| | |
| Klingspor HF 100 M Hartmetallfräser 3 x 11 x 3 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Spitzkegelförmiger Frässtift- Benennung nach DIN 8032: SKM Vorteile: Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten Weitere Informationen: | | Kopfform: | konisch, spitz | Schneidstoff: | HM | Mit Schaft: | Ja | Fräsdurchmesser: | 3 mm | Schaftdurchmesser: | 3 mm | Verzahnung: | Kreuz | Arbeitslänge: | 11 mm | Gesamtlänge: | 38 mm | Kopfform nach DIN 8032: | SKM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,49* | € 14,18* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,24* | € 40,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 31,40* | € 44,38* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,47* | € 46,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 52,46* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|