Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 L Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-296200
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     296200
EAN/GTIN:
     4014855138128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Klingspor HF 100 L Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Kreuzverzahnung
Eigenschaften: Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL Vorteile: Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Kopfform:
konisch, abgerundet
Schneidstoff:
HM
Mit Schaft:
Ja
Fräsdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Verzahnung:
Kreuz
Arbeitslänge:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopfform nach DIN 8032:
KEL
Weitere Suchbegriffe: klingspor frässtift, fräsmesser, Hartmetall Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.