Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 H Hartmetallfräser 9,6 x 19 x 6 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-297074
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     297074
EAN/GTIN:
     4014855137695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Klingspor HF 100 H Hartmetallfräser 9,6 x 19 x 6 mm Kreuzverzahnung
Eigenschaften: Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032 Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HM
Mit Schaft:
Ja
Fräsdurchmesser:
9.6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Verzahnung:
Kreuz
Arbeitslänge:
19 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, klingspor frässtift, frässtift flammenform, Hartmetall Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.