Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100-A Fräser/Kernbohrer/ Set 6 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-300627
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     300627
EAN/GTIN:
     4014855144280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Kernbohrersatz
fräser satz
Klingspor HF 100-A Fräser/Kernbohrer/ Set 6 mm Kreuzverzahnung
Eigenschaften: 40-tlg Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox - Inhalt: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192); Vorteile: Alle Topseller auf einen Blick
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6 mm
Fräsdurchmesser:
6 mm | 12.7 mm
Schneidstoff:
HM
Verzahnung:
Kreuz
Anzahl der Teile:
40 St
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall Frässtifte-Set, Hartmetall-Frässtifte-Set, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,63*
€ 923,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,05*
€ 897,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,46*
€ 882,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,90*
€ 865,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.