Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PL 31 B Rollen 110 x 50000 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-128890
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     4014855027286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Klingspor PL 31 B Rollen 110 x 50000 mm Korn 120
Klingspor bietet das Finishingpapier PL 31 B in vielen verschiedenen Körnungen an – von grob für den Grundschliff bis hin zu fein für das abschließende Finish von hochwertigen Oberflächen. Die Schleifrolle ist flexibel und anpassungsfähig. Darüber hinaus ist das Verschleißverhalten für das Handschleifen und die Verwendung auf Handschleifmaschinen optimiert. Um dies zu erreichen, ist die Körnung aus Korund in halboffener Streuung mit einer Leimbindung auf einem flexiblen B-Papier befestigt. Die Schleifrolle PL 31 B hat sich in vielen Bereichen als Finishingpapier bewährt – von der Lackiererei über die Kfz-Werkstatt bis zum Metallbau und der Schreinerei.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Rolle
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Länge:
50000 mm
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, sparrolle 50 meter x40mm k120, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 35,65*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 35,71*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 27,69*
€ 36,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 37,50*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,518* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.