Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 602 A Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm Weitverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325060
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325060
EAN/GTIN:
     4014855216512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Klingspor DT 602 A Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm Weitverzahnt
Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
2.8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
18 St.
Max. Drehzahl:
6400 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
328934
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.