Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm geschlossener Rand Turbo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CEFZK-325355
Hersteller:
Klingspor
Herst.-Nr.:
325355
EAN/GTIN:
4014855218417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Klingspor DT 300 UT Diamanttrennscheiben 180 x 2,2 x 22,23 mm 2,2 x 7 mm geschlossener Rand Turbo
Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
2.2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
... >
Diamanttrennscheiben bis 230 mm
>
DT 300 UT EXTRA
>
DT 300 UT EXTRA KART
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 180 x 25,4
,
Diamant-Schleifscheibe
,
Diamant-Schnittscheibe
,
Diamant-Topfscheibe
,
Diamant-Trockenschnittscheibe
,
Diamantscheiben Systemzubehör
,
Diamanttrennschleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheibe
,
Flächenschleifscheibe
,
Fächerschleifscheibe
,
Hartmetall-Topfscheibe
,
Keramik-Schleifscheibe
,
Lamellenschleifer
,
Polifan-Scheibe
,
Radial-Bürstenscheibe
,
Schleiffiberscheibe
,
Schleifmoppteller
,
Schleifscheibe
,
Schleifscheibe und -stein
,
Schleifscheibe/Schleifstein
,
Schleifscheibenabrichter
,
Schnittscheibe
,
Schruppscheibe
,
Schruppschleifscheibe
,
Topfscheibe
,
Trenn-/Schleifscheibe
,
Trennscheibe
,
Trennschleifscheibe
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleiferscheibe
,
Winkelschleifscheibe
,
Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor DZ 100 RR Reduzierring 22,23 x 15,875 x 1,2 mm
Klingspor
337148
ab € 3,30*
Zubehör
Klingspor DZ 100 RR Reduzierring 22,23 x 20 x 1,2 mm
Klingspor
337282
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen