Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DB 600 F Bohrkronen 14 x 40 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325528
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325528
EAN/GTIN:
     4014855219926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Klingspor DB 600 F Bohrkronen 14 x 40 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant
Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
14 mm
Aufnahmesystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
40 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Wachskühlung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamantbohrer 14mm, diamant fliesenbohrer, trockenbohrkrone 14mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
313807
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.