Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DK 612 B Bohrkronen 91 x 2,5 x 300 mm 8 Segmente 24 x 2,5 x 10 mm Standardverzahnung Gewinde 1/2“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325756
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325756
EAN/GTIN:
     4014855220656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Klingspor DK 612 B Bohrkronen 91 x 2,5 x 300 mm 8 Segmente 24 x 2,5 x 10 mm Standardverzahnung Gewinde 1/2“
Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B
Weitere Informationen:
Nennmaß:
91 mm
Aufnahmesystem:
Außengewinde
Gewindeart:
R
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Arbeitstiefe:
300 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone, Bohrkrone R ½” Außengewinde
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.