Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 UX Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 20 Segmente 40 x 2,8 x 12 mm Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-336609
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     336609
EAN/GTIN:
     4014855292981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Klingspor DT 900 UX Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 20 Segmente 40 x 2,8 x 12 mm Standardverzahnung
Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
2.8 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Anzahl der Segmente:
20 St.
Max. Drehzahl:
6400 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.