Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF100BOX5 Fräser/Kernbohrer/ Set 9,6 x 6 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-336927
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     336927
EAN/GTIN:
     4014855295371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Kernbohrersatz
klingspor fräser set
Klingspor HF100BOX5 Fräser/Kernbohrer/ Set 9,6 x 6 mm Kreuzverzahnung
Das Set enthält 5 Topseller Fräser in der universellen Verzahnung 6. Die vibrationsarmen Hartmetallfräser bieten ein verbessertes Handling und erzeugen kleinere Späne. Die praktische Schraubbox ermöglicht die sichere Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6 mm
Fräsdurchmesser:
9.6 mm
Schneidstoff:
HM
Verzahnung:
Kreuz
Anzahl der Teile:
5 St
Weitere Suchbegriffe: fräser satz, Hartmetall Frässtifte-Set, Hartmetall-Frässtifte-Set, Hartmetallfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.