Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 150 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337874
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337874
EAN/GTIN:
     4014855302635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
kingspor schleifgitter
schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 150 225 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
150
Durchmesser:
225 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2126*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9539*
€ 2,32514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,8726*
€ 2,22839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7426*
€ 2,07369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7226*
€ 2,04989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6026*
€ 1,90709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5226*
€ 1,81189
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2126*
€ 1,44299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.