Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 150 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031513
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337884
EAN/GTIN:
     4014855302536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 150 150 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
150
Durchmesser:
150 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 42,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,795*
€ 42,98*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 43,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 44,13*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 35,90*
€ 48,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
358148
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.