Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 120 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337885
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337885
EAN/GTIN:
     4014855302529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 120 150 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
120
Durchmesser:
150 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6265*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0809*
€ 1,28627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0326*
€ 1,22879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9326*
€ 1,10979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8618*
€ 1,02554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8192*
€ 0,97485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7665*
€ 0,91214
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
358148
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.