Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337886
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337886
EAN/GTIN:
     4014855302505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 150 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
80
Durchmesser:
150 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1173*
€ 1,32959
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,0672*
€ 1,26997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9772*
€ 1,16287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8934*
€ 1,06315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6872*
€ 0,81777
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
358148
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.