| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-337892 Herst.-Nr.: 337892 EAN/GTIN: 4014855302734 |
| | |
|
| | |
| Klingspor AN 400 Gitterstreifen Korn 80 80 x 133 mm Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Körnung: | 80 | Breite: | 80 mm | Länge: | 133 mm | Geeignet für Gipskartonplatten: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Gelcoat: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Wasserfest: | Ja | Klettbefestigung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |