Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterstreifen Korn 240 80 x 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337893
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337893
EAN/GTIN:
     4014855302789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Klingspor AN 400 Gitterstreifen Korn 240 80 x 133 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Körnung:
240
Breite:
80 mm
Länge:
133 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Schleifgitter, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, elektro schwingschleifer, Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3624*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6395*
€ 0,76101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.