Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-337898
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337898
EAN/GTIN:
     4014855302420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 80 125 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
80
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4997*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7101*
€ 0,84502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6699*
€ 0,79718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4997*
€ 0,59464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.